Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 2 handtappen 00884 HSS DIN2181N MF 8 x 1

  • ERIKS:11985485
  • Fabrikant:4031093261838
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,14/ stukexcl. btw

€ 78,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
8
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Totale lengte
56 mm
Schroefdraadlengte
17 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm