Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 2 handtappen 00884 HSS DIN2181N MF 5 x 0,50

  • ERIKS:11985479
  • Fabrikant:4031093261777
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,16/ stukexcl. btw

€ 77,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
5
Spoed binnenschroefdraad
0.5 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Totale lengte
50 mm
Schroefdraadlengte
10 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm