€ 366,10/ stukexcl. btw
€ 442,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Draadmaat (M..) | 30 |
Spoed binnenschroefdraad | 1.5 mm |
DIN-norm | 2181 |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 90 mm |
Schroefdraadlengte | 22 mm |
Asdiameter | 22 mm |
Vierkante kop | 18 mm |