Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 2 handtappen 00884 HSS DIN2181N MF 24 x 1,50

  • ERIKS:11985508
  • Fabrikant:4031093262064
Image 1
Opslaan in lijst

€ 231,70/ stukexcl. btw

€ 280,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
24
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
18 mm
Vierkante kop
14.5 mm