Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 2 handtappen 00884 HSS DIN2181N MF 20 x 1

  • ERIKS:11985504
  • Fabrikant:4031093262026
Image 1
Opslaan in lijst

€ 196,56/ stukexcl. btw

€ 237,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
20
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
16 mm
Vierkante kop
12 mm