€ 113,86/ stukexcl. btw
€ 137,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Draadmaat (M..) | 16 |
Spoed binnenschroefdraad | 1.5 mm |
DIN-norm | 2181 |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 70 mm |
Schroefdraadlengte | 22 mm |
Asdiameter | 12 mm |
Vierkante kop | 9 mm |