Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 2 handtappen 00884 HSS DIN2181N MF 14 x1,25

  • ERIKS:11985495
  • Fabrikant:4031093261937
Image 1
Opslaan in lijst

€ 115,78/ stukexcl. btw

€ 140,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
14
Spoed binnenschroefdraad
1.25 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
20 mm
Asdiameter
11 mm
Vierkante kop
9 mm