€ 123,17/ stukexcl. btw
€ 149,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Draadmaat (M..) | 14 |
Spoed binnenschroefdraad | 1 mm |
DIN-norm | 2181 |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 70 mm |
Schroefdraadlengte | 20 mm |
Asdiameter | 11 mm |
Vierkante kop | 9 mm |