Eriks
GUHRING

GUHRING Set van 2 handtappen 00884 HSS DIN2181N MF 12 x 1,50

  • ERIKS:11985493
  • Fabrikant:4031093261913
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,63/ stukexcl. btw

€ 93,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
12
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
20 mm
Asdiameter
9 mm
Vierkante kop
7 mm