Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Set spiraalboor cilindrisch 1 ...
GUHRING Set spiraalboor cilindrisch 1 - 5,9 mm / 0,1 DIN 338 snijrichting rechts materiaal HSS-co coating Blank/gevaporiseerd tophoek 118° zonder koelkanaal
ERIKS:
12015125
Fabrikant:
4031093010115
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 23/11/2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Documenten
Merk
GUHRING
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Coating
Blank/gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co
Bekijk alle varianten
Inloggen