Eriks
GUHRING

GUHRING Schachtfrezenset DIN6527 VHM TiAlN schacht HB 5-delig 6-16mm

  • ERIKS:12739091
  • Fabrikant:4317784528689
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Set VHM-schachtfrezen

Toepassing: te gebruiken voor het omtrekfrezen evenals voor universele bewerkingen. Voor freesdieptes tot 2 x D. Ook te gebruiken voor kant- en fijnfrezen.

Te gebruiken voor ruw-, sleuf- en fijnfrezen. Door de ongelijke spiraalspoed 35°/38° ontstaat een bijzonder rustige rondloop en zodoende een uitermate mooi oppervlak van het werkstuk. Ten opzichte van gebruikelijke gereedschappen wordt een aanzienlijk langere levensduur en een uitermate grote stabiliteit bij de bewerking gerealiseerd. Bovendien kan een tot wel 60% snellere voeding worden gerealiseerd.
Opslaan in lijst

€ 266,29/ stukexcl. btw

€ 322,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Schachtfrees
DIN-norm
6527K