Eriks
GUHRING

GUHRING Schachtfrees WN , HA Z2 volhardmetaal TiALN 10,0mm D 10mm

  • ERIKS:12049556
  • Fabrikant:4317784467155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees, 2 snijders, type N, volgens fabrieksnorm, 35°, kort, schacht HA, TiAIN-gecoat: Ø d1 = e 8: 10,0 mm Snijkantlengte I 2: 22 mm Totale lengte I 1: 70 mm Schacht-Ø d2 h6: 10 mm
Opslaan in lijst

€ 54,97/ stukexcl. btw

€ 66,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
22 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
70 mm
Kopdiameter
10 mm