Eriks
GUHRING

GUHRING Schachtfrees SL extra lang FN VHM FIRE Z4 5mm

  • ERIKS:23110192
  • Fabrikant:4031093641630
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren. Toepassing: te gebruiken voor het omtrekfrezen evenals voor universele bewerkingen. Ook geschikt voor kant- en fijnfrezen.

Opslaan in lijst

€ 53,88/ stukexcl. btw

€ 65,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
30 mm
Asdiameter
5 mm
Totale lengte
75 mm
Kopdiameter
5 mm