Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren. Toepassing: te gebruiken voor het omtrekfrezen evenals voor universele bewerkingen. Ook geschikt voor kant- en fijnfrezen.
€ 316,48/ stukexcl. btw
€ 382,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Schachtfrees |
Max. werklengte | 65 mm |
Asdiameter | 20 mm |
Totale lengte | 150 mm |
Kopdiameter | 20 mm |