Eriks
GUHRING

GUHRING Schachtfrees SL extra lang FN VHM FIRE Z4 16mm

  • ERIKS:23110198
  • Fabrikant:4031093641692
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren. Toepassing: te gebruiken voor het omtrekfrezen evenals voor universele bewerkingen. Ook geschikt voor kant- en fijnfrezen.

Opslaan in lijst

€ 240,69/ stukexcl. btw

€ 291,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
65 mm
Asdiameter
16 mm
Totale lengte
150 mm
Kopdiameter
16 mm