Eriks
GUHRING

GUHRING Schachtfrees SL extra lang FN VHM FIRE Z4 14mm

  • ERIKS:23110197
  • Fabrikant:4031093641685
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren. Toepassing: te gebruiken voor het omtrekfrezen evenals voor universele bewerkingen. Ook geschikt voor kant- en fijnfrezen.

Opslaan in lijst

€ 206,25/ stukexcl. btw

€ 249,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
45 mm
Asdiameter
14 mm
Totale lengte
150 mm
Kopdiameter
14 mm