Eriks
GUHRING

GUHRING Schachtfrees SL extra lang FN VHM FIRE Z2 18mm

  • ERIKS:23108209
  • Fabrikant:4031093641593
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees (UF)

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren. Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven evenals voor universele bewerkingen. Voor freesdieptes tot max. 3 x D.

Snijsnelheid ca. 50% hoger dan bij niet-gecoat gereedschap. Droge bewerking mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 492,99/ stukexcl. btw

€ 596,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
65 mm
Asdiameter
18 mm
Totale lengte
150 mm
Kopdiameter
18 mm