Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren. Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven evenals voor universele bewerkingen. Voor freesdieptes tot max. 3 x D.
Snijsnelheid ca. 50% hoger dan bij niet-gecoat gereedschap. Droge bewerking mogelijk.€ 131,32/ stukexcl. btw
€ 158,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Schachtfrees |
Max. werklengte | 45 mm |
Asdiameter | 12 mm |
Totale lengte | 150 mm |
Kopdiameter | 12 mm |