Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.
Toepassing: te gebruiken voor het omtrekfrezen evenals voor universele bewerkingen. Ook te gebruiken voor kant- en fijnfrezen.
€ 40,47/ stukexcl. btw
€ 48,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Stiftfrees |
Diameter | 3 mm |
Max. werklengte | 8 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 57 mm |
Snijvlak | 4 |
Opnamesysteem | Weldon |
Snijrichting | Rechts |
Materiaal | Volhardmetaal |
Koelkanaal | Nee |
DIN-norm | 6527L |
Tolerantie | H10 |
Coating | FIRE |
Kopdiameter | 3 mm |