Eriks
GUHRING

GUHRING Schachtfrees SL DIN6527 VHM FIRE Z4 20mm

  • ERIKS:12012982
  • Fabrikant:4031093635509
Image 1
VHM-schachtfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor het omtrekfrezen evenals voor universele bewerkingen. Ook te gebruiken voor kant- en fijnfrezen.



Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor het omtrekfrezen evenals voor universele bewerkingen. Ook te gebruiken voor kant- en fijnfrezen.
Opslaan in lijst

€ 296,84/ stukexcl. btw

€ 359,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Stiftfrees
Diameter
20 mm
Max. werklengte
38 mm
Asdiameter
20 mm
Totale lengte
104 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
Volhardmetaal
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
6527L
Tolerantie
H10
Coating
FIRE
Kopdiameter
20 mm