Uitvoering: ultra fijne korrel-VHM, geschikt om mee te boren. Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven evenals voor universele bewerkingen.
Snijsnelheid ca. 50% hoger dan bij niet-gecoat gereedschap. Droge bewerking mogelijk.€ 73,23/ stukexcl. btw
€ 88,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Stiftfrees |
Max. werklengte | 16 mm |
Asdiameter | 10 mm |
Totale lengte | 72 mm |
DIN-norm | 6527L |
Kopdiameter | 9 mm |