Eriks
GUHRING

GUHRING Schachtfrees SL DIN6527 VHM FIRE Z2 schacht HB 6mm

  • ERIKS:12012941
  • Fabrikant:4031093579315
Image 1
VHM-schachtfrees

Uitvoering: ultra fijne korrel-VHM, geschikt om mee te boren. Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven evenals voor universele bewerkingen.

Snijsnelheid ca. 50% hoger dan bij niet-gecoat gereedschap. Droge bewerking mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 32,25/ stukexcl. btw

€ 39,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
6 mm
Max. werklengte
10 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
57 mm
Snijvlak
2
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
Volhardmetaal
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
6527L
Tolerantie
H10
Coating
FIRE
Kopdiameter
6 mm