Eriks
GUHRING

GUHRING Schachtfrees SL DIN6527 VHM FIRE Z2 schacht HB 18mm

  • ERIKS:23414873
  • Fabrikant:4031093635363
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees

Uitvoering: ultra fijne korrel-VHM, geschikt om mee te boren. Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven evenals voor universele bewerkingen.

Snijsnelheid ca. 50% hoger dan bij niet-gecoat gereedschap. Droge bewerking mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 309,72/ stukexcl. btw

€ 374,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Stiftfrees
Max. werklengte
26 mm
Asdiameter
18 mm
Totale lengte
92 mm
DIN-norm
6527L
Kopdiameter
18 mm