Uitvoering: ultra fijne korrel-VHM, geschikt om mee te boren. Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven evenals voor universele bewerkingen.
Snijsnelheid ca. 50% hoger dan bij niet-gecoat gereedschap. Droge bewerking mogelijk.€ 178,48/ stukexcl. btw
€ 215,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Stiftfrees |
Max. werklengte | 22 mm |
Asdiameter | 14 mm |
Totale lengte | 83 mm |
DIN-norm | 6527L |
Kopdiameter | 14 mm |