Eriks
GUHRING

GUHRING Schachtfrees SL DIN6527 VHM FIRE type NH Z6 16mm

  • ERIKS:12050388
  • Fabrikant:4031093685474
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfreesToepassing: te gebruiken voor omtrekfrezen, kant- en fijnfrezen. Door de ongelijke spiraalspoed 45° ontstaat een bijzonder rustige rondloop en zodoende een uitermate mooi oppervlak van het werkstuk. Ten opzichte van gebruikelijke gereedschappen wordt een aanzienlijk langere levensduur bereikt.
Opslaan in lijst

€ 202,46/ stukexcl. btw

€ 244,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
32 mm
Asdiameter
16 mm
Totale lengte
92 mm
DIN-norm
6527L
Kopdiameter
16 mm