Eriks
GUHRING

GUHRING Schachtfrees SL DIN6527 VHM FIRE type NH Z6 12mm

  • ERIKS:12050387
  • Fabrikant:4031093685450
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfreesToepassing: te gebruiken voor omtrekfrezen, kant- en fijnfrezen. Door de ongelijke spiraalspoed 45° ontstaat een bijzonder rustige rondloop en zodoende een uitermate mooi oppervlak van het werkstuk. Ten opzichte van gebruikelijke gereedschappen wordt een aanzienlijk langere levensduur bereikt.
Opslaan in lijst

€ 113,22/ stukexcl. btw

€ 137,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
26 mm
Asdiameter
12 mm
Totale lengte
83 mm
DIN-norm
6527L
Kopdiameter
12 mm