Eriks
GUHRING

GUHRING Schachtfrees lang DIN844 HSSE-PM FIRE type N 20mm

  • ERIKS:12049376
  • Fabrikant:4031093387699
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schachtfrees, HSS-E PMUitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren. De HSS-E PM onderscheidt zich door zijn grote taaiheid (grotere randstabiliteit, slijtvaster) en een langere levensduur.Snijsnelheid ca. 50% hoger dan bij niet-gecoat gereedschap. Droge bewerking mogelijk.Toepassing: te gebruiken voor het frezen van omtrek en kopse kanten.
Opslaan in lijst

€ 136,11/ stukexcl. btw

€ 164,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
38 mm
Asdiameter
20 mm
Totale lengte
104 mm
DIN-norm
844K
Kopdiameter
20 mm