€ 83,84/ stukexcl. btw
€ 101,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Ratiofrees |
Diameter | 12 mm |
Max. werklengte | 26 mm |
Asdiameter | 12 mm |
Totale lengte | 83 mm |
Snijvlak | 4 |
Opnamesysteem | Weldon |
Snijrichting | Rechts |
Materiaal | HSS-E-PM |
Koelkanaal | Nee |
DIN-norm | 844K |
Tolerantie | K10 |
Coating | FIRE |
Kopdiameter | 12 mm |