Eriks
GUHRING

GUHRING Schachtfrees lang DIN6527VHM FIRE schacht HA Z4 10/0,5mm

  • ERIKS:12050455
  • Fabrikant:4031093718844
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees met hoekradius

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Wij adviseren om dit gereedschap alleen in krimp- of hydro-expanderende spanhouders te gebruiken.

Toepassing: te gebruiken voor boor-, groef- en omtrekfrezen met hoekradius ter vermindering van kerfwerking aan het werkstuk – minder hoekslijtage bij duik- en groeffrezen. Geschikt voor HSC-bewerking.
Opslaan in lijst

€ 122,94/ stukexcl. btw

€ 148,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Torusfrees
Diameter
10 mm
Max. werklengte
22 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
72 mm
Kopdiameter
10 mm