Eriks
GUHRING

GUHRING Schachtfrees lang DIN6527VHM FIRE schacht HA Z2 16/1mm

  • ERIKS:12050443
  • Fabrikant:4031093718721
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-langgatfrees met hoekfreesUitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren. Wij adviseren om dit gereedschap alleen in krimp- of hydro-expanderende spanhouders te gebruiken.Toepassing: te gebruiken voor kopieer- en groeffrezen evenals voor de universele bewerking met hoekradius ter vermindering van kerfwerking aan het werkstuk – minder hoekslijtage bij groeffrezen. Geschikt voor HSC-bewerking.
Opslaan in lijst

€ 209,62/ stukexcl. btw

€ 253,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Torusfrees
Diameter
16 mm
Max. werklengte
26 mm
Asdiameter
16 mm
Totale lengte
92 mm
Kopdiameter
16 mm