Eriks
GUHRING

GUHRING Schachtfrees lang DIN6527VHM FIRE schacht HA Z2 10/1,5mm

  • ERIKS:12050437
  • Fabrikant:4031093718660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-langgatfrees met hoekfreesUitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren. Wij adviseren om dit gereedschap alleen in krimp- of hydro-expanderende spanhouders te gebruiken.Toepassing: te gebruiken voor kopieer- en groeffrezen evenals voor de universele bewerking met hoekradius ter vermindering van kerfwerking aan het werkstuk – minder hoekslijtage bij groeffrezen. Geschikt voor HSC-bewerking.
Opslaan in lijst

€ 89,41/ stukexcl. btw

€ 108,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Torusfrees
Diameter
10 mm
Max. werklengte
19 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
72 mm
Kopdiameter
10 mm