Eriks
GUHRING

GUHRING Schachtfrees kort DIN6527VHM TiALN Z3 3mm

  • ERIKS:12742898
  • Fabrikant:4031093645744
Image 1
VHM-schachtfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren. Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven P9 evenals voor universele bewerkingen.

Opslaan in lijst

€ 40,05/ stukexcl. btw

€ 48,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
3 mm
Max. werklengte
4 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
50 mm
Snijvlak
3
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Materiaal
Volhardmetaal
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
6527K
Tolerantie
H10
Coating
FIRE
Kopdiameter
3 mm