Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren. Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven P9 evenals voor universele bewerkingen.
€ 31,07/ stukexcl. btw
€ 37,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Spiebaanfrees |
Diameter | 2.5 mm |
Max. werklengte | 3 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 50 mm |
Snijvlak | 3 |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
Materiaal | Volhardmetaal |
Koelkanaal | Nee |
DIN-norm | 6527K |
Tolerantie | H10 |
Coating | FIRE |
Kopdiameter | 2.5 mm |