Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren. Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven P9 evenals voor universele bewerkingen.
Snijsnelheid ca. 50% hoger dan bij niet-gecoat gereedschap. Droge bewerking mogelijk.€ 179,42/ stukexcl. btw
€ 217,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Spiebaanfrees |
Diameter | 18 mm |
Max. werklengte | 18 mm |
Asdiameter | 18 mm |
Totale lengte | 84 mm |
Snijvlak | 2 |
Opnamesysteem | Weldon |
Snijrichting | Rechts |
Materiaal | Volhardmetaal |
Koelkanaal | Nee |
DIN-norm | 6527K |
Tolerantie | H10 |
Coating | FIRE |