Eriks
GUHRING

GUHRING Schachtfrees kort DIN6527 VHM TiALN Z2 schacht HB 12mm

  • ERIKS:12742884
  • Fabrikant:4031093672320
Image 1
VHM-schachtfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren. Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven P9 evenals voor universele bewerkingen.

Snijsnelheid ca. 50% hoger dan bij niet-gecoat gereedschap. Droge bewerking mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 74,16/ stukexcl. btw

€ 89,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
12 mm
Max. werklengte
12 mm
Asdiameter
12 mm
Totale lengte
73 mm
Snijvlak
2
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
Volhardmetaal
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
6527K
Tolerantie
H10
Coating
FIRE