Eriks
GUHRING

GUHRING Schachtfrees FN VHM schacht HA Z3 8mm

  • ERIKS:12739005
  • Fabrikant:4049844020788
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-high performance frezen, aluminium

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren. Oppervlak gepolijst. Toepassing: voor de bewerking van aluminium, aluminiumlegeringen, messing kort- en langverspanend, kunststof duro- en thermoplastisch. Optimaal voor HPC-bewerkingen.

Opslaan in lijst

€ 63,75/ stukexcl. btw

€ 77,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
21 mm
Asdiameter
8 mm
Totale lengte
63 mm
Kopdiameter
8 mm