Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren. Oppervlak gepolijst. Toepassing: voor de bewerking van aluminium, aluminiumlegeringen, messing kort- en langverspanend, kunststof duro- en thermoplastisch. Optimaal voor HPC-bewerkingen.
€ 301,92/ stukexcl. btw
€ 365,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Schachtfrees |
Max. werklengte | 41 mm |
Asdiameter | 18 mm |
Totale lengte | 104 mm |
Kopdiameter | 20 mm |