Eriks
GUHRING

GUHRING Schachtfrees FN VHM nano-gepolijste snijkanten kernsprong versterkt HA 4xD 8mm

  • ERIKS:14594248
  • Fabrikant:4049844137943
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-high performance ruwfrees, aluminium, 4 x D

Uitvoering: met kernsprong en kernversterking, centrumsnijder, geschikt om mee te boren. Oppervlak gepolijst. Toepassing: voor het bewerken van aluminium, aluminiumlegeringen en messing, kort- en langverspanend. Gereedschap met een snijlengte van 4 x D heeft een versterkte kern en is geschikt voor groef- en ruwfrezen van ap = 1 x D, HPC-ruw- en fijnfrezen over de gehele snijlengte.

Opslaan in lijst

€ 71,18/ stukexcl. btw

€ 86,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING