Eriks
GUHRING

GUHRING Schachtfrees extra lang FN VHM FIRE schacht HA 5mm

  • ERIKS:23108482
  • Fabrikant:4031093673747
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
VHM-schachtfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren. Toepassing: te gebruiken voor het frezen van groeven evenals voor universele bewerkingen. Voor freesdieptes tot 3 x D. Optimaal te gebruiken in de matrijzenbouw. Ten opzichte van een exemplaar met 2 snijkanten is de voeding ca. 50% sneller.

Ultrafijne korrel VHM Snijsnelheid ca. 50% hoger dan bij niet-gecoat gereedschap. Droge bewerking mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 67,69/ stukexcl. btw

€ 81,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Stiftfrees
Max. werklengte
30 mm
Asdiameter
5 mm
Totale lengte
75 mm
Kopdiameter
5 mm