Eriks
GUHRING

GUHRING Schachtfrees extra lang FN VHM FIRE schacht HA 4mm

  • ERIKS:23108481
  • Fabrikant:4031093673730
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
VHM-schachtfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren. Toepassing: te gebruiken voor het frezen van groeven evenals voor universele bewerkingen. Voor freesdieptes tot 3 x D. Optimaal te gebruiken in de matrijzenbouw. Ten opzichte van een exemplaar met 2 snijkanten is de voeding ca. 50% sneller.

Ultrafijne korrel VHM Snijsnelheid ca. 50% hoger dan bij niet-gecoat gereedschap. Droge bewerking mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 61,20/ stukexcl. btw

€ 74,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Stiftfrees
Diameter
4 mm
Max. werklengte
25 mm
Asdiameter
4 mm
Totale lengte
75 mm
Kopdiameter
4 mm