Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.
Toepassing: te gebruiken voor het frezen van groeven evenals voor universele bewerkingen. Voor freesdieptes tot 3 x D. Optimaal te gebruiken in de matrijzenbouw. Ten opzichte van een exemplaar met 2 snijkanten is de voeding ca. 50% sneller.
€ 58,86/ stukexcl. btw
€ 71,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Spiebaanfrees |
Diameter | 3 mm |
Max. werklengte | 20 mm |
Asdiameter | 3 mm |
Totale lengte | 75 mm |
Snijvlak | 3 |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
Materiaal | Volhardmetaal |
Koelkanaal | Nee |
Tolerantie | H10 |
Coating | FIRE |
Kopdiameter | 3 mm |