Eriks
GUHRING

GUHRING Schachtfrees extra lang FN VHM FIRE schacht HA 10mm

  • ERIKS:11985046
  • Fabrikant:4031093673778
Image 1
VHM-schachtfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van groeven evenals voor universele bewerkingen. Voor freesdieptes tot 3 x D. Optimaal te gebruiken in de matrijzenbouw. Ten opzichte van een exemplaar met 2 snijkanten is de voeding ca. 50% sneller.



Ultrafijne korrel VHM

Snijsnelheid ca. 50% hoger dan bij niet-gecoat gereedschap. Droge bewerking mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 156,37/ stukexcl. btw

€ 189,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
10 mm
Max. werklengte
40 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
100 mm
Snijvlak
3
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Materiaal
Volhardmetaal
Koelkanaal
Nee
Tolerantie
H10
Coating
FIRE
Kopdiameter
10 mm