Eriks
GUHRING

GUHRING Schachtfrees DIVER TiALN type RF100 schacht HB 20mm

  • ERIKS:12739193
  • Fabrikant:4049844144583
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-high performance frees met 35°/38° spiraalspoed, DIVER

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren. Toepassing: te gebruiken voor groeffrezen, met helling frezen (tot 45°), ruwfrezen, fijnfrezen en boren met zeer hoge snelheid met een gereedschap in verschillende materialen.

Opslaan in lijst

€ 534,14/ stukexcl. btw

€ 646,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
38 mm
Asdiameter
20 mm
Totale lengte
104 mm
DIN-norm
6527L
Kopdiameter
20 mm