Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren. Toepassing: te gebruiken voor groeffrezen, met helling frezen (tot 45°), ruwfrezen, fijnfrezen en boren met zeer hoge snelheid met een gereedschap in verschillende materialen.
€ 352,65/ stukexcl. btw
€ 426,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Schachtfrees |
Max. werklengte | 32 mm |
Asdiameter | 16 mm |
Totale lengte | 92 mm |
DIN-norm | 6527L |
Kopdiameter | 16 mm |