Eriks
GUHRING

GUHRING Schachtfrees DIVER ondermaat Signum type RF100 schacht HB 9,7mm

  • ERIKS:12739138
  • Fabrikant:4049844139558
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-ondermaatfrees met 35°/38° spiraalspoed, DIVER

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren. Toepassing: te gebruiken voor groeffrezen, met helling frezen (tot 45°), ruwfrezen, fijnfrezen en boren met zeer hoge snelheid met een gereedschap in verschillende materialen.

Opslaan in lijst

€ 158,82/ stukexcl. btw

€ 192,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
22 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
72 mm
DIN-norm
6527L
Kopdiameter
97 mm