Eriks
GUHRING

GUHRING Schachtfrees DIN6527 VHM FIRE Z3 8,0mm

  • ERIKS:12012960
  • Fabrikant:4031093579407
Image 1
VHM-schachtfrees

Uitvoering: type N, DIN 6527, 30°, met centrumsnijder.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven evenals voor universele bewerkingen. Voor freesdiepten tot max. 1,5 x D. Ten opzichte van een exemplaar met 2 snijkanten is de voeding ca. 50% sneller..



Ultrafijne korrel VHM

Snijsnelheid ca. 50% hoger dan bij niet-gecoat gereedschap. Droge bewerking mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 43,93/ stukexcl. btw

€ 53,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
8 mm
Max. werklengte
16 mm
Asdiameter
8 mm
Totale lengte
63 mm
Snijvlak
3
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
Volhardmetaal
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
6527L
Tolerantie
H10
Coating
FIRE
Kopdiameter
8 mm