Eriks
GUHRING

GUHRING Schachtfrees DIN6527 VHM FIRE Z3 14mm

  • ERIKS:23414885
  • Fabrikant:4031093635400
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees

Uitvoering: type N, DIN 6527, 30°, met centrumsnijder. Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven evenals voor universele bewerkingen. Voor freesdiepten tot max. 1,5 x D. Ten opzichte van een exemplaar met 2 snijkanten is de voeding ca. 50% sneller..

Ultrafijne korrel VHM Snijsnelheid ca. 50% hoger dan bij niet-gecoat gereedschap. Droge bewerking mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 121,22/ stukexcl. btw

€ 146,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Stiftfrees
Max. werklengte
22 mm
Asdiameter
14 mm
Totale lengte
83 mm
DIN-norm
6527L
Kopdiameter
14 mm