Uitvoering: type N, DIN 6527, 30°, met centrumsnijder.
Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven evenals voor universele bewerkingen. Voor freesdiepten tot max. 1,5 x D. Ten opzichte van een exemplaar met 2 snijkanten is de voeding ca. 50% sneller..
€ 65,00/ stukexcl. btw
€ 78,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Spiebaanfrees |
Diameter | 10 mm |
Max. werklengte | 19 mm |
Asdiameter | 10 mm |
Totale lengte | 72 mm |
Snijvlak | 3 |
Opnamesysteem | Weldon |
Snijrichting | Rechts |
Materiaal | Volhardmetaal |
Koelkanaal | Nee |
DIN-norm | 6527L |
Tolerantie | H10 |
Coating | FIRE |
Kopdiameter | 10 mm |