Eriks
GUHRING

GUHRING Ruwfrees kort DIN844 HSSE-PM FIRE type NRf 14mm

  • ERIKS:12049449
  • Fabrikant:4031093385169
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ruwfrees, HSS-E PMUitvoering: is tot Ø 25 mm geschikt om mee te boren. De HSS-E PM onderscheidt zich door zijn grote taaiheid (grotere randstabiliteit, slijtvaster) en een langere levensduur.Kan goed worden gebruikt bij instabiele snijomstandigheden.Toepassing: in het bijzonder geschikt voor het voorbewerken van staalsoorten met een sterkte tot 1000 N/mm².
Opslaan in lijst

€ 122,60/ stukexcl. btw

€ 148,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING