Eriks
GUHRING

GUHRING Ruwfrees GS 40 fijne vertanding FIRE 03660 DIN844KNRf HSS-E-PM M30

  • ERIKS:11983457
  • Fabrikant:4031093683098
Image 1
Ruwfrees met 4-6 snijkanten, type HR, kort, HSS-E PM, Fire-gecoat

Uitvoering: DIN 844-K, 30°, tot Ø 28 mm met centrumsnede.

HSS-E PM onderscheid zich door zijn hoge taaiheid (hogere kanten stabiliteit, slijtvaster) en een hogere standtijd.

Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking mogelijk.

Toepassing: in het bijzonder geschikt voor het voorbewerken van staalsoorten tot 1000 N/mm².
Opslaan in lijst

€ 401,95/ stukexcl. btw

€ 486,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Ruwfrees
Diameter
30 mm
Max. werklengte
45 mm
Totale lengte
121 mm
Asdiameter
25 mm
Snijvlak
5
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
HSS-E-PM
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844K
Coating
FIRE
Tolerantie
K12
Kopdiameter
30 mm